BOURNS
Bourns EMIラインフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50272137
品番
SRF0504-152Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲 0.60 ~ 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用
長さ(mm)
5
寸法(mm)
5×5.2×4.7
高さ(mm)
4.7
タイプ
【モールド】あり
奥行(mm)
5.2
シリーズ
SRF0504
直流抵抗(max)
100mΩ
直流電流(A)
【最大】1
許容差
±35%
インダクタンス(H)
3.6μ
シールド
あり
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
1.2GHz