仕様SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲 0.60 ~ 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用長さ(mm)5寸法(mm)5×5.2×4.7高さ(mm)4.7奥行(mm)5.2シリーズSRF0504直流抵抗(max)200mΩ許容差±50%直流電流(mA)【最大】500インダクタンス(H)6μシールドあり動作温度(℃)+125材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1.2GHz