仕様SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲 10 ~ 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.6×1.65高さ(mm)1.65タイプ【モールド】あり奥行(mm)3.6シリーズSRF0602直流抵抗(max)20mΩ許容差±50%直流電流(mA)【最大】300インダクタンス(H)82μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数850MHz