曜日別特売

Bourns EMIラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)注文コード50272198品番SRF0602-820Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲 10 ~ 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.6×1.65高さ(mm)1.65奥行(mm)3.6シリーズSRF0602直流抵抗(max)20mΩ許容差±50%直流電流(mA)【最大】300インダクタンス(H)82μシールドYRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数850MHzインダクタ構造巻線型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする