C & K COMPONENTS
C & K スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
定格電流(mA)
【コンタクト】100
注文コード
50272426
品番
OS103011MS8QP1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12.6
幅(mm)
4.3
寸法(mm)
12.6×4.3×8.7
アクチュエータの種類
スライド
定格電圧(V)
12
深さ(mm)
8.7
接触抵抗(mΩ)
20
定格電流(mA)
【コンタクト】100
スイッチ動作
On-On-On
機械的寿命
10000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
ターミナル形状
Pc Pin
コンタクトのコンフィギュレーション
SP3T