L203111MS02Q C & K スライドスイッチ C & K COMPONENTS 50272539

C & K スライドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)定格電流(A)【コンタクト】4注文コード50272539品番L203111MS02Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)23.9幅(mm)10.8寸法(mm)23.9×10.08×12.39アクチュエータの種類スライド定格電流(A)【コンタクト】4深さ(mm)12.39接触抵抗(mΩ)10 (Typ.)スイッチ動作On-On-On動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールターミナル形状Pc PinコンタクトのコンフィギュレーションDP3T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする