曜日別特売
L202021MA04Q C & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT) C & K COMPONENTS 50272548

C & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50個)定格電流(A)【コンタクト】4注文コード50272548品番L202021MA04Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)20.32幅(mm)13.97寸法(mm)20.32×13.97×7.92アクチュエータの種類スライド定格電圧(V)28dc、125ac定格電流(A)【コンタクト】4深さ(mm)7.92接触抵抗(mΩ)10 (Typ.)スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールターミナル形状Pc Pinコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50272566
2022-11-15
用途: 機械修理
合資会社アイティーエス

スイッチ操作がモメンタリと明記されてたが、このスイッチは、ラッチタイプです。モメンタリーではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする