曜日別特売

C & K タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
操作力(N)5
内容量1個注文コード50272724品番K12ABK15N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)定格電流(mA)【コンタクト】100@30Vdc操作力(N)5スイッチ動作モーメンタリ機械的寿命(操作キー)10Operations接触抵抗(mΩ)50保護等級IP40動作温度範囲(℃)-40~+85アクチュエータ色材質(コンタクト)スズめっき仕様K12シリーズ高性能キースイッチ. C : KのK12シリーズキーボードスイッチです。 代表的用途 自動車、工場機械、コンピュータ、産業電子機器、ネットワーク機器など. 優れた操作感 低レベルスイッチング向けの設計RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする