仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ寸法(mm)6.2×6.2×5.2高さ(mm)5.2アクチュエータの種類ボタン操作力(N)5定格電流(mA)【コンタクト】50@32VdcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状表面実装コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOアクチュエータ長さ(mm)2.6