コンタクトのコンフィギュレーションNターミナル形状表面実装スイッチ動作Off-(On)アクチュエータ長さ(mm)0.8アクチュエータの種類ボタン寸法(mm)6×3×2.5装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】10@32Vdc保護等級IP50操作力(N)2定格電圧(V)32dc仕様KSRシリーズサブミニチュアタクトスイッチ、SMT用. 2タイプのコンタクト 金(1 VA)又は銀(0.2 VA) 4作動力 ガルウイング端子 ラバーアクチュエータ モメンタリアクションN.O IP50等級のシール構造 代表的な用途: 自動車、携帯電話、アクセサリ、産業用エレクトロニクス、コンピュータ、ネットワーク機器などRoHS指令(10物質対応)対応