コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOターミナル形状表面実装スイッチ動作Off-(On)アクチュエータ長さ(mm)0.9アクチュエータの種類ボタン寸法(mm)6.2×6.2×3.5装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc保護等級IP67操作力(N)2.5定格電圧(V)32dc仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリRoHS指令(10物質対応)対応