東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LED電球付属ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50273256
品番
LEDC-24001(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
仕様
断熱施工不可
材質
本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/銀色鏡面
質量(g)
0.4
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
入力電流(mA)
146
埋込穴(Φmm)
125
注意
※天井材の厚さは5〜25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はおやめください。