LEDC-25001B(W) LED電球付属ダウンライト 東芝ライテック 50273335

LEDC-25001B(W) LED電球付属ダウンライト 東芝ライテック 50273335 LEDC-25001B(W) LED電球付属ダウンライト 東芝ライテック 50273335

LED電球付属ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50273335 品番LEDC-25001B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 仕様断熱施工不可 材質本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、バッフル:アルミ/バージンホワイト 質量(g)0.4 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 入力電流(mA)146 埋込穴(Φmm)150
注意
※天井材の厚さは5〜25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする