東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LEDユニットフラット形 ダウンライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
仕様
断熱施工不可
注文コード
50273588
品番
LEDD-05001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100
仕様
断熱施工不可
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト、枠・反射板:プラスチックバージンホワイト
質量(g)
0.4
埋込穴(Φmm)
125
注意
※天井材の厚さは5〜25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はおやめください。