LEDユニットフラット形 ダウンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 仕様人感・照度センサー内蔵、断熱施工不可、 注文コード50273615 品番LEDD-05000Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は埋込穴・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 仕様人感・照度センサー内蔵、断熱施工不可、 材質本体:プラスチック/バージンホワイト、枠・反射板:プラスチックバージンホワイト 質量(g)0.4 待機電力(W)(消灯時)約0.5 埋込穴(Φmm)125 調光の可否
注意
※天井材の厚さは5〜25mmにしてください。ロックウール等のやわらかい天井材への取付はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする