C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2900個)
注文コード
50273643
品番
PTS810SJK250SMTRLFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・定格電流・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナル形状
Jベンド
スイッチ動作
モーメンタリ
アクチュエータ長さ(mm)
3
アクチュエータの種類
ボタン
長さ(mm)
4.2
幅(mm)
3.2
装着方式
表面実装
定格電流(mA)
【コンタクト】50
保護等級
IP40
仕様
C :amp:amp:K PTS810シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのマイクロミニチュア2.5 mm SMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS810シリーズスイッチはフットプリントが4.2×3.2 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。標準の上面アクチュエータボタンは色分けされており、操作動力を簡単に見分けられます。PTS810シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、J字形端子を備えています。アクチュエータを色分け 高サイクル数. 用途. リモコン 制御パネル キーレスエントランスシステム ノマド機器
アクチュエータ色
黒
操作力(gf)
260
動作温度(℃)
+85
厚さ(mm)
2.5