曜日別特売
PTS810 SJS 250 SMTR LFS C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ C & K COMPONENTS 50273668

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2900個)動作温度(℃)+85定格電流(mA)【コンタクト】50注文コード50273668品番PTS810 SJS 250 SMTR LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナル形状Jベンドスイッチ動作モーメンタリアクチュエータ長さ(mm)3アクチュエータの種類ボタン長さ(mm)4.2幅(mm)3.2装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】50保護等級IP40仕様C :amp:amp:K PTS810シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのマイクロミニチュア2.5 mm SMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS810シリーズスイッチはフットプリントが4.2×3.2 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。標準の上面アクチュエータボタンは色分けされており、操作動力を簡単に見分けられます。PTS810シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、J字形端子を備えています。アクチュエータを色分け 高サイクル数. 用途. リモコン 制御パネル キーレスエントランスシステム ノマド機器アクチュエータ色操作力(gf)600動作温度(℃)+85厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする