コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナル形状Jベンドスイッチ動作モーメンタリアクチュエータ長さ(mm)3アクチュエータの種類ボタン長さ(mm)4.2幅(mm)3.2装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】50保護等級IP40仕様C :amp:amp:K PTS810シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのマイクロミニチュア2.5 mm SMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS810シリーズスイッチはフットプリントが4.2×3.2 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。標準の上面アクチュエータボタンは色分けされており、操作動力を簡単に見分けられます。PTS810シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、J字形端子を備えています。アクチュエータを色分け 高サイクル数. 用途. リモコン 制御パネル キーレスエントランスシステム ノマド機器アクチュエータ色黒操作力(gf)160厚さ(mm)2.5材質(コンタクト)銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応