東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LED軒下用ダウンライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50273764
品番
LEDD-05902
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
125
仕様
調光可能、断熱施工不可
材質
本体:樹脂/バージンホワイト、枠・反射板:アルミ/バージンホワイト
質量(g)
0.4
遮光度
15°