コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナル形状Jベンドスイッチ動作モーメンタリアクチュエータ長さ(mm)2.9 (Dia.)アクチュエータの種類ボタン長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.2×6.2装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】10保護等級IP67操作力(N)3.5仕様C :amp:amp:K KSC2シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装用IP67シールタクタイルスイッチ製品です。KSC2シリーズスイッチは高さ3.5 mm、ソフトアクチュエータ付きで、スペースに制約のある基板に最適です。KSC2シリーズのスイッチは、SPST-NO設定構成のモメンタリ式で、コンタクト材質は金、J字形又はガルウィング端子を備えています。各種操作動力品を取り揃えて、幅広い用途に対応しています。. 特長と利点. IP67 ガルウィング端子 しっかりした操作感 小フットプリント 超低電流. 用途. 自動車 産業用電子機器 携帯電話 ネットワークインフラ、IT エレベータアクチュエータ色クリア動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応