東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
枠:鋼板/バージンホワイト
注文コード
50273956
品番
LEDX-90017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊ボルト専用
材質
枠:鋼板/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
埋込穴(Φmm)
175