曜日別特売

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)動作温度(℃)-40定格電流(mA)【コンタクト】50注文コード50273975品番KSC701G LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナル形状Jベンドスイッチ動作モーメンタリアクチュエータ長さ(mm)3 (Dia.)アクチュエータの種類ボタン長さ(mm)6.8幅(mm)6.8寸法(mm)6.8×6.8装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】50保護等級IP67操作力(N)1.6仕様C :amp:amp:K KSC7シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装用IP67シールタクタイルスイッチ製品です。KSC7シリーズスイッチは高さ4.3 mm、ソフトアクチュエータ付きで、スペースに制約のある基板に最適です。KSC7シリーズのスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクト材質は銀、J字形又はガルウィング端子を備えています。各種操作動力品を取り揃えて、幅広い用途に対応しています。. 特長と利点. IP67 J字形又はガルウィング端子 しっかりした操作感 小フットプリント 低電流. 用途. 自動車 産業用電子機器 携帯電話 ネットワークインフラ、IT エレベータアクチュエータ色動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする