エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの マウスパッド/リストレスト
エスコの マウスパッド
210x170x0.5mm マウスパッド(ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50274446
品番
EA764-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス対応
ローマ字変換対応表付。
色
ブラック
適合
光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス
エスコ品番
EA764-41
材質
表面:再生PET、裏面:低粘着ドット加工
寸法(mm)
210×170×0.5
グリーン購入法
適合