画像準備中

LED常夜灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50275523 品番LDT1L-H-E12/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)7 口金E12 定格消費電力(W)0.7 全光束(Lm)1.5 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)20×42 定格入力電流(A)0.007 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする