東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ダウンライト
LED常夜灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50275557
品番
LDT1L-M-E12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
0.7
質量(g)
7
電圧(V)
100
口金
E12
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
20×42
定格入力電流(A)
0.007
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
2.5
配光角度(°)
18