C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50275628
品番
KMR421NGLFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表面実装サブミニチュアスイッチ. 表面実装用の常時開スイッチ製品です。 この製品は、サイズが非常に小さいため、特に高密度のプリント回路に適合します。 コンタクト材質 銀 3及び4ニュートンという2種類の作動強度で利用可能です。 KMSモデルは横方向コンタクトを備えています。 このスイッチは、RoHS (無鉛)指令に準拠しており、リフローはんだ付けに適しています。 主な用途には、電話通信、自動車、コンピュータなどがあります。
アクチュエータの種類
トップ
操作力(N)
2
定格電流(mA)
【コンタクト】50@32Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
ターミナル形状
表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
11