C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50275664
品番
KSS321GLFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
KSSシリーズサブミニチュアSMTタクトスイッチ. KSSシリーズは、省スペースが重要な用途向けに設計されています。 主な用途には、携帯電話、産業エレクトロニクス、健康診断電子機器などがあります。 ガルウイング型の端子の付いた表面実装で、サブミニチュアデザインで提供されます。 コンタクトはモメンタリアクションで、幅広い使用温度範囲に対応します。. 1.7 mmの低プロファイル 優れた操作感 高いせん断力 複数の作動動力 大きく平らな上部
アクチュエータの種類
サイド
保護等級
IP40
操作力(N)
2
定格電流(mA)
【コンタクト】50@32Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+85
ターミナル形状
表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)