USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50275742 品番EA764AB-2BB
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020

NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。
エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備
2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。

インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 ブラック エスコ品番EA764AB-2BB 寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) 質量(g)114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2 電源USBバスパワー 対応OSWindous 8〜8.1、Windows RT〜RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A) 接続方式有線 キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする