Cable marker LSZH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(120個) 幅(mm)15 注文コード50276109 品番556-21074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【量】120、【耐久性のある】酸、火炎、ガソリン / 燃料、煙
危険物質の制限(RoHS)、ハロゲンフリー(HF)、火災危険の限定(LHF)。. BS、EN、地下. TT4000用TIPTAGタグ - ハロゲンフリー. TIPTAG HFは、電子機器及び一般ケーブル配線環境における大きなワイヤ及びケーブル束の識別用に設計されています。また、レトロフィット目的にも適しています。このケーブル識別タグは、幅4.6 mm (T50R)までのケーブルタイを使用して、ケーブルやハーネスアセンブリに取り付けることができます。. 特長と利点. 大きなワイヤ及びケーブル束に使用する識別タグ ケーブルタイ用の締め付けスロットを備えた穴開き形 TTDTHOUTリボンを使用した優れた印刷性能 最善の結果を得るにはTT4000+及びTT430による印刷を推奨 TagPrint Proによる簡単なラベルデザイン 色 白、黄、青、赤 防衛産業に最適
長さ(mm)100 幅(mm)15 シリーズTIPTAG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする