CAMDENBOSS 表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)125 端子種別ハンダタブ 注文コード50276215 品番IND5032211-125-T/AMB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は発光色・定格電圧・端子種別など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【ベゼルスタイル】突出型
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
【ベゼル】クロム 寸法(mm)【電球】10 定格電圧(V)125 端子種別ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)1 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ネオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする