種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)AC200
補助接点1a
コイル定格電圧(V)DC24
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.48〜0.72
モーター容量(kW)-
形式SW-03/G
質量(kg)0.66
取付ねじ2-M4
適合サーマルリレーTR-0N
適合レール幅(mm)35
仕様3ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム03形
リセット方式手動
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×122×107
主回路電圧(V)AC200
コイル電圧(V)DC24
ヒートエレメント定格呼び(A)0.48
ケースの有無ケースカバーなし
特性高信頼性の直流用コイルを使用しています。
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)7
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(220V)11
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20
操作方式直流操作形
端子カバーなし