CELDUC
CELDUCの 冷却(制御機器)
CELDUCの ブロワ
CELDUCの ブロワその他関連用品
Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50276434
品番
WF151200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。
長さ(mm)
73.5
幅(mm)
80
寸法(mm)
73.5×80×45
高さ(mm)
45
取付方式
DINレール
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱抵抗
2.2K/W
併用可能製品
SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー