曜日別特売
DM11L0A1F CH Products ポテンショメータジョイスティック,2軸 CH PRODUCTS 50276504

CH Products ポテンショメータジョイスティック,2軸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50276504品番DM11L0A1F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様
【タイプを処理】円錐形、【ジョイスティックトラベル】±30 °
Sealed Potentiometer Joysticks. Brought to you by CH Products、 the M Series of potentiometer joysticks are compact and low profile. With dual and three axis joysticks available、 these self'-centering potentiometer joysticks are ideal for applications where high accuracy and low operating force is a priority、 such as in electric wheelchair、 CCTV and robotics applications. Features and Benefits. Dual and three axis self centering joystick with two piece panel sealing kit 3rd axis control achieved using rotational displacement of the handle SPST switch option on the three axis model Stainless steel ball pivot system and high grade plastic bearing surfaces for long life and accurate return to centre repeatability Potentiometers Resistance of 5kΩ ±20% Potentiometers Power of 0.5W Potentiometers Linearity of ±5% Panel Thickness of 1.3 to 4.75mm
スイッチモーメンタリハンドル高さ(mm)53.9軸数2機械的寿命5×10OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85ターミナル形状はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする