画像準備中

直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点1a フレーム03形 注文コード50276545 品番SW-03/G3H 200V0.2KW コイルDC24V1A
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は補助接点・フレーム・型式など76種類から選べます 他の種類を見る

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N16形)
●電気的耐久性 200万回(03〜N3形)
●豊富なオプションユニット(03〜N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)AC200 補助接点1a コイル定格電圧(V)DC24 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)- モーター容量(kW)0.2 形式SW-03/G 質量(kg)0.66 取付ねじ2-M4 適合サーマルリレーTR-0N 適合レール幅(mm)35 仕様3ヒートエレメントサーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム03形 リセット方式手動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×122×107 主回路電圧(V)AC200 コイル電圧(V)DC24 ヒートエレメント定格呼び(A)- ケースの有無ケースカバーなし 特性高信頼性の直流用コイルを使用しています。 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)7 定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)11、(220V)11 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20 操作方式直流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06858984
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする