Deutsch 熱収縮パーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) タイプレセプタクルケーブルブーツ 注文コード50277895 品番DT3P-BT-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【ブレークアウト数】1
DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。
材質プラスチック タイプレセプタクルケーブルブーツ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-28.88〜+100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする