DEUTSCH
DEUTSCHの 電気部品
DEUTSCHの 電気部品その他関連用品
Deutsch 熱収縮パーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
タイプ
レセプタクルケーブルブーツ
注文コード
50277904
品番
DT4P-BT-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ブレークアウト数】1
DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。
材質
プラスチック
色
黒
タイプ
レセプタクルケーブルブーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-28.88〜+100