DEUTSCH
DEUTSCHの 電気部品
DEUTSCHの 電気部品その他関連用品
Deutsch 熱収縮パーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ブート
注文コード
50277913
品番
6810-207-2001-2125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ブレークアウト数】1
IP67 定格、UL 認定. アダプタには、ケーブルにねじどめするラバー ブーツが付属。. IMC アクセサリ. ケーブル プラグまたはソケットの後方から差込んで装着するPVC製ストレイン レリーフ 各種ケーブル径に対応(下記確認) ストレイン レリーフ アダプタの使用も可能 ケーブル プラグやソケット本体の後方から押込み装着
材質
Santoprene
色
黒
タイプ
ブート
シリーズ
IMC 200