東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDモジュールGX1200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50277998
品番
LDF10LH53/C20/1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
10.3
質量(g)
285
口金
GX53-1a
全光束(Lm)
1200
入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.175
グローブ種別
樹脂乳白
最大光度(cd)
220
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.5
演色指数(Ra)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50277998
LDF10LH53/C20/1200
80372235
LDF9LHGX/C20/12/2
LEDユニット
東芝ライテック
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)