DEUTSCH
DEUTSCHの 電気部品
DEUTSCHの 電気部品その他関連用品
Deutsch 熱収縮パーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
Straight Cable Boot
注文コード
50278026
品番
DRC40-BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
プラスチック
色
黒
タイプ
Straight Cable Boot
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-28.88〜+100