Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50278069 品番410-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mm タイプ【マトリックス】アクティブ インターフェース【ポート】SPI ディスプレイ【色】青 解像度128×32pixels RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする