東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ブラケットライト
屋内用照明器具 LEDブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8
光束(Lm)
310
材質
本体:アルミダイカスト、ガード:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/乳白、標準色:グレーイッシュブラック
注文コード
50278472
品番
LEDB-67302(K)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100
材質
本体:アルミダイカスト、ガード:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/乳白、標準色:グレーイッシュブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)38.7
入力電流(mA)
150
光束(Lm)
310
仕様
調光不可
保護等級
IP23
LED寿命(時間)
40000