屋内用照明器具 LEDブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8 光束(Lm)180 材質本体:アルミダイカスト、ガード:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/乳白、標準色:グレーイッシュブラック 注文コード50278515 品番LEDB-67303(K)
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・光束・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。

消費電力(W)8 定格電圧(V)AC100 材質本体:アルミダイカスト、ガード:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/乳白、標準色:グレーイッシュブラック エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)22.5 入力電流(mA)150 光束(Lm)180 仕様調光不可 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする