屋内用照明器具 LEDブラケット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)5 光束(Lm)170 材質本体:アルミダイカスト、ガード:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/乳白、標準色:メタリックシルバー 注文コード50278585 品番LEDB-67304(S)
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は消費電力・光束・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。

消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 材質本体:アルミダイカスト、ガード:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/乳白、標準色:メタリックシルバー エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)34 入力電流(mA)110 光束(Lm)170 仕様調光不可 保護等級IP23 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする