投光器用取付架台 安定器取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50279145 品番 TFB-96M
在庫数量:残り2点
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999
仕様1灯用 材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)0.2 適合バンドB-2M×1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする