エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの 消し具/修正用品
エスコの 修正テープ
4.2mm 修正テープカートリッジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279242
品番
EA765BR-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
テープ幅(mm)
4.2
テープ長さ(m)
12
仕様
ヨコ引きタイプ
適合
EA765BR-11、-15、-17用交換カートリッジ
エスコ品番
EA765BR-11A
商品タイプ
交換用カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応