EAO LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 50279259 品番 EUK-903-9341.0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)130dc 発光色 強度300 mcd 電球BA9s チップタイプシングルチップ 直径(Φmm)10 長さ(mm)25 ピーク波長(nm)525 定格電流(mA)2 仕様EAO 10シリーズシングルLEDランプ、BA9s. 10シリーズのシングルLEDランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のBA9sソケットを搭載しています。 代表的な互換アクチュエータについては、MPN 44.746.202(品番 : 225-9131 225-9131 )を確認 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする