EAO LED電球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 50279268 品番 EUK-903-9325.0003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
定格電圧(V)24ac/dc 発光色 強度700 mcd チップタイプシングルチップ 直径(Φmm)6 長さ(mm)30 定格電流(mA)14 仕様AC動作でAC/DCを使用する場合は、時折わずかなちらつきが発生する可能性があります。. EAO 10シリーズシングルLEDランプ、T5.5. EAO 10シリーズシングルLEDランプ、T5.5 10シリーズのシングルLEDランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。 代表的な互換アクチュエータについては、MPN 14-031.006(品番 : 903-9319 903-9319 )を確認 電球の種類T5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする