エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの 消し具/修正用品
エスコの 修正テープ
6.0mm 修正テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279285
品番
EA765BR-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
12
仕様
ヨコ引きタイプ
エスコ品番
EA765BR-17
寸法(mm)
50×87
ケース色
青
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(交換式)
繰り返し・詰め替え
対応