EAO
EAOの キャビネット / プラボックス
EAOの キャビネット
EAOの キャビネットパーツ
EAO LED表示灯 8mm 2.2V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50279295
品番
18-050.0054L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ベゼルスタイ】突出型
適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mmの山形、丸形、角形レンズ. LED照明(レンズに内蔵) パネル背後の奥行きが短い(最大23 mm)
色
【ベゼル】黒
長さ(mm)
30.2
定格電圧(V)
2.2dc
端子種別
はんだ
取付穴(mm)
8
発光色
黄
定格電流(mA)
20
電球の種類
LED