5.0mm 修正テープ(水色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50279398 品番EA765BR-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

薄膜テープで段差なく修正できます。

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)8 仕様90°回転クリップ付 エスコ品番EA765BR-42 寸法(mm)26×103.5 エコマーク認定認定 ケース色水色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換式) エコマーク認定番号18 112 080 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする